Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SAV36D virtalähde, 36 PTC Class 2 -lähtöä, BC300-kotelo | AE2AEP 4WAU7

ALTRONIX SAV36D-virtalähde, 36 PTC Class 2 -lähtöä, BC300-kotelo

Varastossa
Tuote: AE2AEP Malli: SAV36DRistiviite: 4WAU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.5
Kotelon leveys (tuumaa)13
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite115 VAC / 230 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä36
Lähtövirta12 VDC @ 12 A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV DC, seinäteline
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.91
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504409520
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SAV36D-virtalähde, 36 PTC Class 2 -lähtöä, BC300-kotelo
€451.97 / yksikkö