Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX RSB2 keinukytkimen kiinnike, kahdella kytkimellä | CE6EZT

ALTRONIX RSB2-keinukytkinteline, kahdella kytkimellä

Varastossa
Tuote: CE6EZT Malli: RSB2
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
€82.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeinukytkimen kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix RSB2 -keinukytkintelinettä käytetään elektroniikassa ja pienjännitejohdoissa. Tämä teline soveltuu keinukytkimen turvalliseen asentamiseen ohjauspaneeliin, kytkentärasiaan tai koteloon. Se varmistaa, että kytkin pysyy tiukasti paikoillaan ja estää vahingossa tapahtuvan kytkemisen, mikä voi häiritä sähköpiirejä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Ominaisuudet:

  • Altronix RSB2 -keinukytkinkannattimessa on 18 AWG-metallilevy, joka tarjoaa vankan ja pitkäkestoisen tuen kytkimien asentamiselle Altronix-koteloihin.
  • Se tarjoaa 15 A ampeerin ja 250 VAC:n jännitteen.
  • Tässä kytkintelineessä on tarkasti suunniteltu rakenne, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan kiinnityksen keinukytkimille, mikä estää tahattoman liikkeen tai irtoamisen.
  • Se on varustettu suunnittelulla, joka yksinkertaistaa kytkinten asennusta, mikä edistää tehokasta ja tarkkaa asennusta sähköjärjestelmissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etuja on räätälöidyn kannattimen käyttämisestä kytkimien asennuksessa?

A. Mittatilaustyönä tehdyt kiinnikkeet varmistavat tarkan istuvuuden, vähentäen kytkimien liikkumisen tai irtoamisen riskiä ja tarjoavat turvallisen ja räätälöidyn ratkaisun kytkimien asennukseen.

K. Onko tälle Altronix RSB2 -keinukytkimen kannattimelle huoltonäkökohtia asennuksen jälkeen?

A. Säännöllisiä tarkastuksia suositellaan sen varmistamiseksi, että kannatinkytkin pysyy tukevasti kiinni. Kiristä myös kaikki löysät liitännät estääksesi kytkimen liikkumisen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RSB2-keinukytkinteline, kahdella kytkimellä
€82.09 / yksikkö