Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX RB30 -relemoduuli raskas kuorma 12 / 24v 95ma Spdt | AE2ADV 4WAP7

ALTRONIX RB30 Rele Module Heavy Load 12/24v 95ma Spdt

Varastossa
Tuote: AE2ADV Malli: RB30Ristiviite: 4WAP7
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
€33.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRelemoduuli raskas kuorma 12 / 24V 95Ma SPDT
Paristot vaaditaanEi
Korkeus0.75 "
Tulojännite12/24 VDC
Pituus2"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaReleyksikkö
TyyppiRele
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)5.4
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RB30 Rele Module Heavy Load 12/24v 95ma Spdt
€33.36 / yksikkö