Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX PM224 Valvottu lineaarinen virtalähde / laturi, 24 VDC lähtö | AE2ACK 4WAK2

ALTRONIX PM224 Valvottu lineaarinen virtalähde / laturi, 24 VDC lähtö

Varastossa
Tuote: AE2ACK Malli: PM224Ristiviite: 4WAK2
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
€59.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen virtalähde/laturi - 24 VDC @ 750 mA
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.5 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite24 VAC/40 VA
Pituus5.25 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä24 VDC
Lähtövirta750mA
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiLineaarinen virtalähde / laturi
Jännite lähtö24 VDC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8504409530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX PM224 Valvottu lineaarinen virtalähde / laturi, 24 VDC lähtö
€59.64 / yksikkö