Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX eBridge1PCRTX EoC -sovitin, 25 Mbit / s, tuottaa PoE / PoE | CE6EVV

ALTRONIX eBridge1PCRTX EoC Single Port Adapter Kit, 25 Mbps, luo PoE/PoE

Varastossa
Tuote: CE6EVV Malli: eBridge1PCRTX

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää vastaanottimen ja lähetin-vastaanottimen, Vastaanotin vaatii 24 VDC tai 56 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX eBridge100RMT EoC -portti, yksi portti, 100 Mbps, PoE / PoE-passit | CE6EVG eBridge100RMT€758.11
ALTRONIX eBridge100STR EoC -sovitin, 100 Mbit / s, kulkee PoE / PoE | CE6EVK eBridge100STR€758.11
ALTRONIX eBridge1PCRMT EoC -portti, 25Mbps, PoE / PoE | CE6EVT eBridge1PCRMT€674.52
ALTRONIX eBridge1PCRT EoC -sovitin, 25 Mbit / s, tuottaa PoE | CE6EVU eBridge1PCRT€674.52
ALTRONIX eBridge1STR EoC -sovitin, 25 Mbit / s, kulkee PoE / PoE | CE6EWA eBridge1STR€559.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX eBridge1PCRTX EoC Single Port Adapter Kit, 25 Mbps, luo PoE/PoE
€674.52 / yksikkö