Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX DPT724A Din-kiskokiinnitysvuosiajastin 12 / 24v AC / DC | AD9KWQ 4TFT1

ALTRONIX DPT724A Din-kiskoon kiinnitettävä vuosiajastin 12/24v AC/dc

Varastossa
Tuote: AD9KWQ Malli: DPT724ARistiviite: 4TFT1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin-kiskoasennuksen vuosiajastin 12 / 24V AC / DC
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/24 AC / DC
Pituus5.25 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaAjastin
TyyppiDin Rail -ajastin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX DPT724A Din-kiskoon kiinnitettävä vuosiajastin 12/24v AC/dc
€188.80 / yksikkö