ALTO SHAAM 5013470 Ajastin, 12 h, 120V, 6 Hz | CN8GPL 21VM05

ALTO SHAAM 5013470 Ajastin, 12 h, 120V, 6 Hz

Tuote: CN8GPL Malli: 5013470Ristiviite: 21VM05
€584.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTO SHAAM KN-35014 Nuppiajastin | CN8GPJ 21VN16 KN-35014€27.76
Tarjouspyyntö
ALTO SHAAM 5013469 Ajastin 12 h, 208/240V, 60 Hz, 10A | CN8GPK 21VM04 5013469€480.01
Tarjouspyyntö
ALTO SHAAM TR-34541 Ajastin | CN8GPM 21VN99 TR-34541€402.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTO SHAAM 5013470 Ajastin, 12 h, 120V, 6 Hz
€584.52 / yksikkö