Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITÄNNÄT 88958-04-02 Yleisvirtauksen säätö 1/4 tuuman putki 1/8 tuumaa | AB3XBV 1VRD4

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 tuuman putki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XBV Malli: 88958-04-02Ristiviite: 1VRD4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Flow Control
SäätöNuppi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysNPT x putki
VirtausUlos
Putken koko1 / 8 "
Painealue0 - 250 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 In | AE9UUW 6MN37 88958-04-02Yhdistä1 / 4 "€29.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Universal Flow Control 1/4 tuuman putki 1/8 tuumaa
€26.04 / yksikkö