Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 tuuman Fnptfxtube | AB3XBU 1VRD3

ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 tuuman Fnptfxtube

Varastossa
Tuote: AB3XBU Malli: 88957-06-06Ristiviite: 1VRD3
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
€30.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Flow Control
SäätöNuppi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysFNPTF x putki
VirtausUlos
Putken koko3 / 8 "
Painealue0 - 250 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 88953-06-04 Universal Flow Control 3 / 8in putki 1 / 4in | AB3XBM 1VRC6 88953-06-04NPT x putkiUlos1 / 4 "€23.53
ALPHA FITTINGS 88953-06-06 Universal Flow Control 3/8 tuuman Npt x putki | AB3XBN 1VRC7 88953-06-06NPT x putkiUlos3 / 8 "€36.62
ALPHA-LIITTIMET 88958-06-04 Yleinen virtaussäädin 3/8-tuumaputki 1/4-tuumainen | AB3XBW 1VRD5 88958-06-04NPT x putkiUlos1 / 4 "€24.45
ALPHA FITTINGS 88958-06-06 Universal Flow Control 3/8 tuuman Npt x putki | AB3XBX 1VRD6 88958-06-06NPT x putkiUlos3 / 8 "€35.35
ALPHA FITTINGS 888972-06-06 Universal Flow Control 3 / 8in Mnpt x Tube | AB3XCC 1VRE2 888972-06-06MNPT x putkiSisään ja ulos3 / 8 "€34.56
ALPHA-LIITTIMET 88973-06-04 Universal Flow Control 3 / 8in Tube 1 / 4in | AB3XCG 1VRE6 88973-06-04NPT x putkiSisään ja ulos1 / 4 "€23.23
ALPHA FITTINGS 88973-06-06 Universal Flow Control 3/8 tuuman Npt x putki | AB3XCH 1VRE7 88973-06-06NPT x putkiSisään ja ulos3 / 8 "€33.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88957-06-06 Universal Flow Control 3/8 tuuman Fnptfxtube
€30.91 / yksikkö