Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1493 Rullaketju & päälenkki, 8 tuumaa pituus, 2 tuumaa leveys | AG8YCM

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1493 rullaketju ja päälenkki, pituus 8 tuumaa, leveys 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YCM Malli: AX1493

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
Korkeus2 / 7 "
Pituus8"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1493 -ketjuketju ja päälinkki on suunniteltu ketjujen liittämiseen ja irrottamiseen ilman ketjutyökaluja
    • Vaihto-osa moottoroiduille pyöriville M3-tiivistysleikkureille
    • Kykenee käsittelemään raskaita kuormia, ei-metallisia laippoja, renkaita ja epäsäännöllisen muotoisia tiivisteitä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1493 rullaketju ja päälenkki, pituus 8 tuumaa, leveys 2 tuumaa
€87.32 / yksikkö