Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1489 SM4 Pyörivä tiivisteleikkuri vaakalevyn karasarja, 8.3 x 1.5 x 1.5 tuuman koko | CH9AKU

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1489 SM4 pyörivä tiivisteleikkuri vaakatangon karasarja, 8.3 x 1.5 x 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH9AKU Malli: AX1489

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarasarja
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus1.5 "
Sisältää(1) jaettu lukkoaluslevy, (1) keskitangon kuusiokantaruuvi, (1) vaakatangon kara, (1) pyälletty aluslevy, (1) vasen pyälletty mutteri
Pituus8.3 "
Palojen lukumäärä5
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)6.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuuskoneistetut komponentit; Kestävät teräsmateriaalit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1489 SM4 pyörivä tiivisteleikkuri vaakatangon karasarja, 8.3 x 1.5 x 1.5 tuumaa
€45.17 / yksikkö