Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt putki 3/4 tuumaa 5 jalkaa pitkä teräs | AE9VCN 6MPT0

ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt putki 3/4 tuumaa 5 jalkaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AE9VCN Malli: 869609Ristiviite: 6MPT0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEMT-johdin
PerusmateriaaliMetallinen
Sisällä Dia.53 / 64 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellinen pituus5 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.59 / 64 "
Kaupan koko3 / 4 "
TyyppiEMT
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kestää litistämistä, taipumista ja halkaisua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
ALLIED TUBE & CONDUIT 583252 Emt putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa pituus teräs | AE3YGQ 5GUH8 5832522-47 / 64 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€122.15
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 858962 Emt Conduit 3 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YGR 5GUH9 8589623-23 / 64 "3.5 "3"5 / 64 "€172.28
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 583278 Emt putki 3-1/2 tuumaa 10 jalkaa pituus teräs | AE3YGT 5GUJ0 5832783-53 / 64 "4"3.5 "5 / 64 "€201.95
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt putki 4 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YGU 5GUJ1 8589654-21 / 64 "4.5 "4"5 / 64 "€227.06
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 869608 Emt putki 1/2 tuumaa 5 jalkaa pitkä teräs | AE9VCM 6MPR9 8696085 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "€12.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt putki 3/4 tuumaa 5 jalkaa pitkä teräs
€17.44 / yksikkö