ALLEGRO SAFETY 9904-HCWB Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, musta, HP:n lämpötilansäätimellä | AG8GNF

ALLEGRO SAFETY 9904-HCWB mukana toimitettu ilmasuoja ja hitsauskypärä, musta, HP:n lämpötilansäätimellä

Varastossa
Tuote: AG8GNF Malli: 9904-HCWB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,468.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön hengityssuojain
VäriSininen, musta
Lens MaterialHuurtumista estävä polykarbonaatti
MateriaaliABS
Katselualue15" x 6 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9904-CVWB Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, musta, HP:n ohjausventtiilillä | AG8GMX 9904-CVWB€1,026.90
ALLEGRO SAFETY 9904-CWB Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, musta, HP Personal Cooler -jäähdyttimellä | AG8GMZ 9904-CWB€1,237.47
ALLEGRO SAFETY 9904-DWB Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, musta, LP-sovittimella | AG8GNC 9904-DWB€959.32
ALLEGRO SAFETY 9904-WB Syötetty ilmasuoja ja hitsauskypärä, musta, ilman virtausventtiiliä | AG8GNG 9904-WB€927.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9904-HCWB mukana toimitettu ilmasuoja ja hitsauskypärä, musta, HP:n lämpötilansäätimellä
€1,468.66 / yksikkö