Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9503-03 Pistoke, 20A, 125V | AG8FKC

ALLEGRO SAFETY 9503-03 Pistoke, 20A, 125V

Varastossa
Tuote: AG8FKC Malli: 9503-03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€942.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9503,9503-E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9503-06 Pistoke, 20A, 240V | AG8FKE 9503-06€1,155.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9503-03 Pistoke, 20A, 125V
€942.33 / yksikkö