Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO 9000-05 Sulje nippaputki

Varastossa
Tuote: AG8FCX Malli: 9000-05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänniputki
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9806,9821

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9000-01 Sulje Standard Nipple Tube | AG8FCU 9000-019508,9850€4.20
ALLEGRO SAFETY 9000-06 Nippaputki | AG8FCY 9000-069806,9821€9.55
ALLEGRO SAFETY 9000-15 galvanoitu nippaputki | AG8FDG 9000-15-€8.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9000-05 Sulje nippaputki
€8.21 / yksikkö