ALLEGRO SAFETY 4001-03 Pesukauha | CD4UPN

ALLEGRO 4001-03 Pesukauha

Varastossa
Tuote: CD4UPN Malli: 4001-03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPese ämpäri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Pesuämpäri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 4001-03 Pesukauha
€68.92 / yksikkö