ALLEGRO SAFETY 2041 Bitter Fit Test Kit, denatoniumbentsoaatti | CH6FKZ

ALLEGRO 2041 Bitter Fit Test Kit, denatoniumbentsoaatti

Varastossa
Tuote: CH6FKZ Malli: 2041

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustestaussarja
Kemiallinen nimiDenatoniumbentsoaatti
SisältääPolypinnoitettu huppu, (2) sumuttimet, herkkyys- ja istuvuustestiratkaisut ja -ohjeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi2924299500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKemiallinen nimiHinta
ALLEGRO SAFETY 202 Deluxe Banana Oil Test Kit | AG8EVM 202-€573.30
ALLEGRO SAFETY 203 Standard Banana Oil Test Kit | AG8EVY 203-€80.18
ALLEGRO SAFETY 4500-RX Deluxe Banana Oil Fit Test Kit -kotelo | AG8EZM 4500-RX-€246.46
ALLEGRO SAFETY 2040 Sweet Fit -testisarja, sakkariini | CH6FKU 2040Sakariini€289.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 2041 Bitter Fit Test Kit, denatoniumbentsoaatti
€284.65 / yksikkö