ALLEGRO SAFETY 2000-S Kypärä/kilpi He Filter, musta | AG2VCB 32HD64

ALLEGRO SAFETY 2000-S Kypärä/kilpi He Filter, musta

Varastossa
Tuote: AG2VCB Malli: 2000-SRistiviite: 32HD64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,286.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-järjestelmä
Akun tyyppiLadattava NiMH
Mukana patruunatHEPA
Päähineet mukanaKyllä
PAPR-kiinnikeNaamioon kiinnitetty
KokoYleismaailmallinen
jousitus3-piste
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Allegro 2000-S PureFlo hengityskypärä on suunniteltu riskitilanteisiin, joissa syntyy paljon aerosoleja tai ilmakehän epäpuhtauksia. Se on ihanteellinen terveydenhuoltohenkilöstölle ja ehkäisee hengityselinten vaarojen, kuten aerosolisoitujen patogeenien, riskiä. Sen kova kuori jakaa painon tasaisesti, ja sillä on ohuempi profiili ja korkeampi lämmönsietokyky kuin hupuissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Allegro PureFlo -hengityskypärässä on sisäänrakennettu elektroninen järjestelmänhallinta (ESM) -mekanismi, joka suorittaa itsediagnostiikkajärjestelmän ja valvoo kaikkia toimintoja jatkuvasti.
  • Se on valmistettu polykarbonaatista ja siinä on huurtumista ja naarmuuntumista estävä pinnoite, joka suojaa iskuja ja roiskeita vastaan.
  • Tässä Allegro PureFlo -hengityskypärässä on paloa hidastava kaulaviitta, joka tiivistyy luoden itsenäisen ylipaineisen ympäristön, joka suojaa kasvoja ja kaulaa.
  • Se on varustettu manuaalisesti aktivoidulla tehostimen kytkimellä, joka säätelee ilmavirtaa äärimmäisissä työolosuhteissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NIOSH
  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pitääkö minun tehdä kuntotesti?

V. Koska PureFlo-hengityskypärät eivät tiivistä kasvoja, ne ovat väljästi istuvia eivätkä vaadi istuvuustestausta.

K. Onko Allegro 2000-S parempi kuin N95-naamari?

V. Kyllä, sillä on korkeampi suojakerroin (APF) kuin suodattavalla kasvoosaan kuuluvalla hengityssuojaimella, kuten N95-naamarilla.

K. Voidaanko tämä hengityskypärä puhdistaa?

A. Allegro 2000-S PureFlo -hengityskypärässä on pikalukituspanta, joka helpottaa puhdistusta ja mahdollistaa kypärän helposti säätämisen eri pään kokojen ja muotojen mukaan, mikä johtaa optimaaliseen mukavuuteen, tasapainoon ja istuvuuteen.

K. Mikä tekee tämän kypärän Li-ion-akusta kestävämmän pitkällä aikavälillä verrattuna NiMH-akkuihin?

A. Tuotemerkin 9935 DLXE kypärä siinä on litiumioniakku pidempään käyttöikään ja korkea nimellisjännite verrattuna NiMH-akkuihin, mikä tekee niistä kestävämpiä pitkällä aikavälillä.

K. Pitääkö minun tehdä tämän hengityskypärän kuntotesti?

V. Koska PureFlo-hengityskypärät eivät tiivistä kasvoja, ne ovat löysät eivätkä vaadi istuvuustestausta.

K. Onko Allegro 2000-S parempi kuin N95-naamari?

V. Kyllä, sillä on korkeampi suojakerroin (APF) kuin suodattavalla kasvoosaan kuuluvalla hengityssuojaimella, kuten N95-naamarilla.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Bussmannin sulakepaneeleja?

A.

  • Varmista, että paneeli pystyy käsittelemään piirisi tarvitseman enimmäisvirran.
  • Yhdistä paneelin jännitearvo piirisi jännitteeseen.
  • Valitse paneeli, joka on yhteensopiva sen sulaketyypin kanssa, jota aiot käyttää.
  • Valitse sovelluksellesi sopiva asennustyyli.
  • Määritä, kuinka monta piiriä paneeli tarvitsee.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 2000-W paperihitsaus ADF He -suodatin, sininen | AG2VCC 32HD66 2000-W€5,584.16
ALLEGRO SAFETY 2000-WB Hitsaus ADF He Filter, musta | AG2VCD 32HD67 2000-WB€6,377.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 2000-S Kypärä/kilpi He Filter, musta
€4,286.89 / yksikkö