Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALDEN 8440P Pora- / ulosvetosarja 4 kpl # 4-3 / 8 tuuman korkki | AD7EUB 4DZJ9

ALDEN 8440P Poran/imurin sarja 4 kpl #4-3/8 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AD7EUB Malli: 8440PRistiviite: 4DZJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora / poisto-osa
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiRuuvit # 4 - # 24, pultit # 10 - 3/8 ", 5 - 10 mm
MateriaaliM2-työkaluteräs
Palojen lukumäärä4
TyyppiKaksoispäät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräTyyppiHinta
ALDEN 8420P Poraus- / ulosvetosarja 2 kpl # 4-1 / 4 tuuman korkki | AD7EUC 4DZK1 8420PM2-työkaluteräs2Kaksoispäät€31.91
ALDEN 4017P Pora-/imurisarja 4 kpl 1/4-1/2 tuuman korkki | AD7EUH 4DZK6 4017PM2- ja H13-työkaluteräs4Tehon poistopäät€83.08
ALDEN 4507P Pora- / ulosvetosarja 4 kappaletta # 5-1 / 4 tuuman korkki | AD7EUN 4DZL2 4507PM2-työkaluteräs4Kaksoispäät€66.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALDEN 8440P Poran/imurin sarja 4 kpl #4-3/8 tuuman korkki
€51.94 / yksikkö