AKRO-MILS AWS143630240G Säiliön hyllylanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 36 laatikkoa, vihreä | AD8GRQ 4KEU1

AKRO-MILS AWS143630240G roskahyllyn lanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 36 säiliötä, vihreä

Tuote: AD8GRQ Malli: AWS143630240GRistiviite: 4KEU1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,055.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön väriVihreä
Säiliön syvyys14 3 / 4 "
Säiliön korkeus7"
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys8 1 / 4 "
VäriVihreä
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunKromattu
Kantavuus2000 lb
MateriaaliJohtohyllyt / muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä36
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräLeveysHinta
AKRO-MILS AWS184830260R Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 säiliötä, punainen | AA2ADX 10A124 AWS184830260Rpunainen18 "10 "11 "62448 "€2,135.63
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830260Y Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 säiliötä, keltainen | AA2ADY 10A125 AWS184830260YKeltainen18 "10 "11 "62448 "€1,982.69
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830260B Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 laatikkoa, sininen | AA2ADZ 10A126 AWS184830260Bsininen18 "10 "11 "62448 "€2,135.63
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830260S Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 säiliötä, kivi | AA2AEA 10A127 AWS184830260SKivi18 "10 "11 "62448 "€2,108.12
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830260K Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 laatikkoa, musta | AA2AEB 10A128 AWS184830260KMusta18 "10 "11 "62448 "€2,135.63
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830260SC Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 säiliötä, kirkas | AA2AEC 10A129 AWS184830260SCPoista valinta18 "10 "11 "62448 "€2,135.63
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS AWS184830260G Säiliön hyllylanka, leveys 48 tuumaa, syvyys 18 tuumaa, 24 säiliötä, vihreä | AA2AED 10A130 AWS184830260GVihreä18 "10 "11 "62448 "€1,897.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS AWS143630240G roskahyllyn lanka, leveys 36 tuumaa, syvyys 14 tuumaa, 36 säiliötä, vihreä
€1,055.32 / yksikkö