Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76202 Line Splice Low Side Service T 3/8 Ulkohalkaisija | AH2BEK 24FI02

AIRSEPT 76202 Line Splice Low side Service T 3/8 Ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AH2BEK Malli: 76202Ristiviite: 24EN02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjaliitoksen matala sivupalvelu
MateriaaliAlumiini, kumi
Palojen lukumäärä8
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Koko3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
TyyppiA / C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
AIRSEPT 76201 Johtosidoksen matala sivupalvelu T 1/2 ulkohalkaisija | AH2BEJ 24FI01 762011 / 2 "€53.48
AIRSEPT 76204 Line Splice Low side Service T 5/8 Ulkohalkaisija | AH2BEL 24EN03 762045 / 8 "€47.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76202 Line Splice Low side Service T 3/8 Ulkohalkaisija
€53.48 / yksikkö