Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIRSEPT 76051 Johtosidos suora SAE / metrinen 10 kpl | AH2BEA 24EM92

AIRSEPT 76051 Line Splice Straight SAE / Metric 10 Pk

Varastossa
Tuote: AH2BEA Malli: 76051Ristiviite: 24EM92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine Splice Suora SAE-paketti
MateriaaliAlumiini, kumi
Palojen lukumäärä71
Koko2 "H x 7" V x 9 "D
TyyppiIlmastointi, jäähdytysneste, lämmitin, öljy, ohjaustehostimen paluu, vaihteisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
AIRSEPT 76050 Line Splice Straight SAE | AH2BDZ 24EM91 7605036€216.05
AIRSEPT 76526 Linjaterminaattori SAE AH2BEG 24EM98 7652621€148.31
AIRSEPT 76530 Linjaterminaattori SAE / Metric PK10 | AH2BEH 24EM99 7653041€266.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRSEPT 76051 Line Splice Straight SAE / Metric 10 Pk
€392.42 / yksikkö