AIRMASTER FAN 32637 Upblast-tuuletin, suora käyttö, 1/15 hv, 1 vaihe, 115 V

Tuote: CE7WEF Malli: 32637Ristiviite: CDU100-2
€825.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
Pohjan koko19x 2 "
Mitat17-3 / 4 "
Virtausnopeus537 cfm
HP1/15
Nopeus1600 Rpm
Jännitearvot115 VAC
Pyörän halkaisija8 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMitatVirtausnopeusHPNopeusPyörän halkaisijaHinta
AIRMASTER FAN 32638 Upblast tuuletin, suorakäyttö, 1/15 hv, 1 vaihe, 115 V | CE7WEG CDU120-2 3263819x 2 "22 "870 cfm1/151525 Rpm10 1 / 2 "€1,179.82
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32642 Upblast tuuletin, suorakäyttö, 1/4 Hp, 1 vaihe, 115 V | CE7WEJ CDU300B-2 3264221x 2 "25-1 / 2 "1210 cfm1/31525 Rpm11 3 / 4 "€1,340.95
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32643 Upblast tuuletin, suorakäyttö, 1/2 Hp, 1 vaihe, 115 V | CE7WEK CDU500B-2 3264321x 2 "25-1 / 2 "1390 cfm1/21650 rpm13 3 / 4 "€1,596.00
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 32728 Upblast tuuletin, suorakäyttö, 1/3 Hp, 1 vaihe, 115 V | CE7WFH CDU330B-2 3272821x 2 "28-7 / 8 "2100 cfm1/31700 rpm11 3 / 4 "€1,374.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 32637 Upblast-tuuletin, suora käyttö, 1/15 hv, 1 vaihe, 115 V
€825.49 / yksikkö