AIR SCIENCE VB-24 -kaapin suodatusyksikkö AF6GTW 18AX45

AIR SCIENCE VB-24 Vent-box-kaapin suodatusyksikkö

Varastossa
Tuote: AF6GTW Malli: VB-24Ristiviite: 18AX45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,830.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVent-Box-kaappisuodatinyksikkö
CFM250
NoudattaminenUL 61010
Syvyys12 "
Suodattimen tyyppiHiili
Korkeus16 "
HP0.4
Sisäkorkeus16 "
Sisäpituus12 "
Sisäleveys21 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko1.5 "
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys12 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8421398005

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE VB-24 Vent-box-kaapin suodatusyksikkö
€1,830.44 / yksikkö