AIR SCIENCE ASTS-015 Purair -hiilisuodatin happoille | AD9QHJ 4UDJ1

AIR SCIENCE ASTS-015 Purair Basic -hiilisuodatin hapoille

Varastossa
Tuote: AD9QHJ Malli: ASTS-015Ristiviite: 4UDJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TyyppiHiilen happoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusTyyppiPkg. MääräHinta
AIR SCIENCE ASTS-001 Hiilisuodatin Orgaaniset liuottimet Hiilivedyt AD9QHG 4UDH8 ASTS-001--1€386.14
AIR SCIENCE ASTS-030 Purair Basic Hepa -suodatin jauheille AD9QHH 4UDH9 ASTS-030-HEPA1€475.24
AIR SCIENCE ASTS PFR Purairin perusesisuodattimet - 6 kpl pakkaus | AD9QHK 4UDJ2 ASTS PFR-esisuodatin6€265.13
AIR SCIENCE AST8 030 Suodatin Hepa | AD9QHQ 4UDJ7 AST8 030-HEPA1€1,005.22
AIR SCIENCE GP FILTER Hiilisuodatinorgaaniset Liuottimet Hiilivedyt | AE6PXD 5UKC1 GP-SUODATINVaihtelee kemiallisestiHiili1€237.64
AIR SCIENCE Hepa -suodattimen jauherasia | AE6PXE 5UKC2 Hepa-suodatin99.97% (hiukkaskoko 0.3 mikronia)HEPA1€308.02
AIR SCIENCE -happosuodattimen höyrysäiliön happosuodatin happoja varten AE6PXF 5UKC3 HapposuodatinVaihtelee kemiallisestiHiili1€267.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE ASTS-015 Purair Basic -hiilisuodatin hapoille
€453.93 / yksikkö