AIR HANDLER 4WZ66 Suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 48 leveys x 1/2 tuumaa. T | AE2EPM 2GFY7

AIR HANDLER 4WZ66-suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa L x 48w x 1/2 tuumaa. T

Varastossa
Tuote: AE2EPM Malli: 4WZ66Ristiviite: 2GFY7 / 2GFY7, 2GJD8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmateriaalirulla
VäriVaihtelee
Lopullinen vastus0.75 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.17 tuuman WC
Pituus135ft.
MateriaaliPolyesteri
Merv7
Paksuus1 / 2 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)84.33
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)84.58
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopullinen vastusAlkuperäinen vastusPituusMateriaaliMervPaksuusLeveysHinta
AIR HANDLER 2DVX3 Suodatinmateriaalirulla 20 jalkaa P x 40 leveys x 1 tuumaa. T | AB9LNJ 2DVX30.50 tuuman WC0.04 tuuman WC20ft.Lasikuitu-1"40 "€75.35
ILMAKÄSITTELY 2DVX4-suodatinmateriaalirulla 85 jalkaa P x 20 L x 2 tuumaa. T | AB9LNK 2DVX40.50 tuuman WC0.04 tuuman WC85ft.Lasikuitu-2"20 "€121.56
ILMAKÄSITTELY 2GFU3-suodatinmateriaalirulla 180 jalkaa P x 8 L x 1/4 tuumaa. T | AB9XYU 2GFU3--180ft.Polyesteri-1 / 4 "8"€120.57
AIR HANDLER 2GGA4 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 8 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAF 2GGA4--135ft.Polyesteri71 / 2 "8"€98.37
AIR HANDLER 2GGA8 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 10 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAJ 2GFU7 2GGA8--135ft.Polyesteri71 / 2 "10 "€113.37
AIR HANDLER 2GGC3 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 12 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAM 2GGC3--135ft.Polyesteri71 / 2 "12 "€131.05
AIR HANDLER 2GGC7 suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa P x 40 leveys x 1/2 tuumaa. T | AB9YAP 2GJD3 2GGC7--135ft.Polyesteri71 / 2 "40 "€274.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4WZ66-suodatinmateriaalirulla 135 jalkaa L x 48w x 1/2 tuumaa. T
€334.92 / yksikkö