AIR HANDLER 499J37 Mini-Pleat Air Filter, 20 x 24 x 2 Inch Size | CH6KCP

AIR HANDLER 499J37 minilaskostettu ilmansuodatin, koko 20 x 24 x 2 tuumaa

Tuote: CH6KCP Malli: 499J37
€167.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Todellinen syvyys1 7 / 8 "
Todellinen korkeus19 1 / 2 "
Todellinen leveys23 3 / 8 "
rakentaminenLiima
Tehokkuus80%: sta 85%
Virtausnopeus1000 cfm
KehysmateriaaliMuovi
TiivistemateriaaliKumi
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila160 astetta F
Maks. Nopeus625 fpm
Media-alue44 sq ft.
Median väriValkoinen
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20 "x 24" x 2 "
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "
TyyliLaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 499J37 minilaskostettu ilmansuodatin, koko 20 x 24 x 2 tuumaa
€167.48 / yksikkö