AIR HANDLER 3DVN2 Ilmansuodatin 20 x 30 x 1 tuuman polyesteri | AC8UJT

AIR HANDLER 3DVN2 -ilmansuodatin 20 x 30 x 1 tuumaa polyesteriä

Varastossa
Tuote: AC8UJT Malli: 3DVN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€0.47 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
KehystyyppiHeavy Duty lastulevy
Alkuperäinen vastus0.04 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv7
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko20x30x1
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)78.49
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAlkuperäinen vastusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 2DVP2 Ilmansuodatin 18 x 20 x 1 tuuman polyesteri | AB9LLZ 2DVP2300 fpm0.07 tuuman WC1"18x20x118 "20 "€0.30
AIR HANDLER 2DVP3 Ilmansuodatin 18 x 24 x 1 tuuman polyesteri | AB9LMA 2DVP3300 fpm0.07 tuuman WC1"18x24x118 "24 "€0.32
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DVP4 Ilmansuodatin 18 x 25 x 1 tuuman polyesteri | AB9LMB 2DVP4300 fpm0.07 tuuman WC1"18x25x118 "25 "€0.33
AIR HANDLER 2DVR2 Ilmansuodatin 24 x 30 x 1 tuuman polyesteri | AB9LMJ 2DVR2300 fpm0.07 tuuman WC1"24x30x124 "30 "€0.47
AIR HANDLER 2DVR3 -ilmansuodatin 10 x 10 x 2 tuuman polyesteriä AB9LMK 2DVR3300 fpm0.10 tuuman WC2"10x10x210 "10 "€6.06
AIR HANDLER 2DVR4 Ilmansuodatin 10 x 20 x 2 tuuman polyesteri | AB9LML 2DVR4300 fpm0.10 tuuman WC2"10x20x210 "20 "€0.34
AIR HANDLER 2DVR5 Ilmansuodatin 12 x 24 x 2 tuuman polyesteri | AB9LMM 2DVR5300 fpm0.10 tuuman WC2"12x24x212 "24 "€0.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 3DVN2 -ilmansuodatin 20 x 30 x 1 tuumaa polyesteriä
€0.47 / yksikkö