AIR HANDLER 33E961 Mini-laskossuodatin 18 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQK

AIR HANDLER 33E961 Mini-laskossuodatin 18 x 24 x 2 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DQK Malli: 33E961

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.60 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.0 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue150 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko18x24x2
Nimelliskorkeus18 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 33E950 Mini-laskossuodatin 10 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DPZ 33E950845 cfm10x20x210 "20 "€119.94
ILMANKÄSITTELY 33E951 Mini-laskosuodatin 12 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQA 33E951915 cfm12x20x212 "20 "€111.71
ILMANKÄSITTELY 33E953 Pienikokoinen suodatin 14 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQC 33E953985 cfm14x20x214 "20 "€136.41
ILMANKÄSITTELY 33E954 Pienikokoinen laskossuodatin 14 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQD 33E9541405 cfm14x25x214 "25 "€138.82
ILMANKÄSITTELY 33E955 Pienikokoinen suodatin 15 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQE 33E9551345 cfm15x20x215 "20 "€136.99
ILMAKÄSITTELY 33E956 Pienikokoinen laskosuodatin 16 x 16 x 2 Merv 11 | AC6DQF 33E9561445 cfm16x16x216 "16 "€135.33
ILMANKÄSITTELY 33E958 Pienikokoinen laskosuodatin 16 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQG 33E9581440 cfm16x24x216 "24 "€130.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E961 Mini-laskossuodatin 18 x 24 x 2 Merv 11
€165.60 / yksikkö