ILMANKÄSITTELY 33E929 V-pankin mp tiivisteellä 20x20x12 Merv 15 | AC6DPB

AIR HANDLER 33E929 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x20x12 Merv 15

Varastossa
Tuote: AC6DPB Malli: 33E929

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.34 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2198 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue134 sq ft.
Merv15
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.635
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 33E928 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 15 | AC6DPA 33E9281500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€460.02
ILMANKÄSITTELY 33E930 V-pankin mp tiivisteellä 20x24x12 Merv 15 | AC6DPC 33E9302872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "€499.24
ILMANKÄSITTELY 33E931 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 15 | AC6DPD 33E9313000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€458.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E929 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x20x12 Merv 15
€445.86 / yksikkö