ILMANKÄSITTELY 33E925 V-pankin mp tiivisteellä 20x20x12 Merv 14 | AC6DNX

AIR HANDLER 33E925 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x20x12 Merv 14

Varastossa
Tuote: AC6DNX Malli: 33E925

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus85%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.28 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2198 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue134 sq ft.
Merv14
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)51.82
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 33E924 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 14 | AC6DNW 33E9241500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€296.18
ILMANKÄSITTELY 33E926 V-pankin mp tiivisteellä 20x24x12 Merv 14 | AC6DNY 33E9262872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "€290.60
ILMANKÄSITTELY 33E927 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 14 | AC6DNZ 33E9273000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€436.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E925 V-pankki Mp Tiivisteellä 20x20x12 Merv 14
€445.48 / yksikkö