ILMAKÄSITTELY 30YJ57 Suodatinmateriaalirulla 85 jalan pituus x 10 tuuman leveys x 2 tuuman paksuus | AF9ZZV

AIR HANDLER 30YJ57 Suodatinmateriaalirulla 85 jalan pituus x 10 tuuman leveys x 2 tuuman paksuus

Varastossa
Tuote: AF9ZZV Malli: 30YJ57

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinmateriaalirulla
VäriVaihtelee
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.07 tuuman WC
Pituus85ft.
MateriaaliLasikuitu
Merv5
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8421394000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen paksuus (1-1 / 2 ")
    • Nimellinen paksuus (2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 30YJ57 Suodatinmateriaalirulla 85 jalan pituus x 10 tuuman leveys x 2 tuuman paksuus
€116.80 / yksikkö