Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 2JUC3 jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AC2FVN

AIR HANDLER 2JUC3-jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2FVN Malli: 2JUC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus85%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliEi otsikkoa
YlätunnisteEi eristetty
Alkuperäinen vastus0.50 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Media-alue25 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys6"
Nimellinen suodattimen koko24x24x6
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveyseräMax. IlmavirtaMaks. LämpötilaHinta
AIR HANDLER 2GGL9 -kasettisuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€296.57
AIR HANDLER 2GGN4 -kasettisuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€262.62
AIR HANDLER 2GGN8 -kasettisuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€206.60
AIR HANDLER 2GGP3 -kasettisuodatin 20 x 24 x 6 tuumaa | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€186.72
AIR HANDLER 2GGP7 -kasettisuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC12 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€147.92
AIR HANDLER 2GGR2 -kasettisuodatin 20 x 20 x 6 tuumaa | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€176.72
AIR HANDLER 2GGR6 -kasettisuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€301.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JUC3-jäykkä kennosuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa
€152.49 / yksikkö