ILMAKÄSITTELY 2JTU4 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AC2FTR

AIR HANDLER 2JTU4 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2FTR Malli: 2JTU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kennosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
Runko / otsikkomateriaaliKorroosiota kestävä teräs
YlätunnisteEi eristetty
Alkuperäinen vastus0.47 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Media-alue33 sq ft.
Merv14
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysLopullinen suositeltu vastuskehysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysAlkuperäinen vastuseräPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELI 2GGW3 -patruunasuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AB9YED 2GGW312 "1.50 tuuman WCKyllä20x24x1220 "24 "0.65 tuuman WCKasettisuodatin1€311.88
AIR HANDLER 2GGW7 -kasettisuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AB9YEH 2GGW712 "1.50 tuuman WCKyllä20x20x1220 "20 "0.65 tuuman WCKasettisuodatin1€292.16
AIR HANDLER 2GGX2 -kasettisuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AB9YEK 2GGX26"1.50 tuuman WCKyllä24x24x624 "24 "0.65 tuuman WCKasettisuodatin1€199.82
AIR HANDLER 2GGX6 -kasettisuodatin 20 x 24 x 6 tuumaa | AB9YEM 2GGX66"1.50 tuuman WCKyllä20x24x620 "24 "0.65 tuuman WCKasettisuodatin2€188.28
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGY1 -kasettisuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AB9YEQ 2KYVÄ16"1.50 tuuman WCKyllä12x24x612 "24 "0.65 tuuman WCKasettisuodatin1€158.90
AIR HANDLER 2GGY5 patruunasuodatin 20 x 20 x 6 tuumaa | AB9 VIELÄ 2KYVÄ56"1.50 tuuman WCKyllä20x20x620 "20 "0.65 tuuman WCKasettisuodatin1€250.60
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGY9 -kasettisuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AB9YEX 2KYVÄ912 "1.50 tuuman WCKyllä24x24x1224 "24 "0.65 tuuman WCKasettisuodatin1€291.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JTU4 jäykkä kennosuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa
€201.23 / yksikkö