Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 2GJA6 kuutiosuodatin 2 taskua 24x24x20 tuumaa | AB9YKT

AIR HANDLER 2GJA6 kuutiosuodatin 2 taskua 24x24x20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YKT Malli: 2GJA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitaskuinen VL090-kuutiosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.22 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys20 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x20
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "
Taskut2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutPkg. MääräHinta
ILMANKÄSITTELY 2GHU4 kuutiosuodatin 2 taskua 20x20x10 tuumaa | AB9YJE 2 GHU410 "20x20x1020 "20 "21€65.47
AIR HANDLER 2GHW2 Cube Filter 2 taskua 16x20x15 tuumaa | AB9YJP 2GHW215 "16x20x1516 "20 "21€135.77
ILMANKÄSITTELY 2GHX1 kuutiosuodatin 2 taskua 20x20x15 tuumaa | AB9YJV 2GHX115 "20x20x1520 "20 "21€73.54
ILMANKÄSITTELY 2GHX9 kuutiosuodatin 2 taskua 24x24x15 tuumaa | AB9YKB 2GHX915 "24x24x1524 "24 "21€133.11
ILMANKÄSITTELY 2GJG2 kuutiosuodatin 3 taskua 12x24x15 tuumaa | AB9YLZ 2GJG215 "12x24x1512 "24 "32€140.71
ILMANKÄSITTELY 2JTD7 kuutiosuodatin 3 taskua 20x20x15 tuumaa | AC2FQX 2JTD715 "20x20x1520 "20 "31€113.28
ILMANKÄSITTELY 2JTG1 kuutiosuodatin 3 taskua 24x24x20 tuumaa | AC2FRD 2JTG120 "24x24x2024 "24 "31€282.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GJA6 kuutiosuodatin 2 taskua 24x24x20 tuumaa
€87.73 / yksikkö