ILMANKÄSITTELY 2DXX4 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 24 tuuman leveys 150 F | AB9LZP

AIR HANDLER 2DXX4 Kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 24 tuuman leveys 150 F

Varastossa
Tuote: AB9LZP Malli: 2DXX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksikerroksinen poly-rengaspaneeli
Suodattimen tehokkuus0.25
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä
Korkeus20 "
Alkuperäinen vastus0.28 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Paksuus1"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusKehystyyppiKorkeuseräMaks. LämpötilaLeveysHinta
ILMANKÄSITTELY 2DXR7 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 12 tuumaa H 150 F | AB9LYD 2DXR70.25Sisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä12 "Kaksikerroksinen poly-rengaspaneeli150-astetta F24 "€11.30
ILMANKÄSITTELY 2DXT1 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 15 tuumaa H 150 F | AB9LYG 2DXT10.25Sisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä15 "Kaksikerroksinen poly-rengaspaneeli150-astetta F20 "€14.03
ILMANKÄSITTELY 2DXT4 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 14 tuumaa H 150 F | AB9LYJ 2DXT40.25Sisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä14 "Kaksikerroksinen poly-rengaspaneeli150-astetta F16 "€14.69
ILMANKÄSITTELY 2DXT7 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 16 tuumaa H 150 F | AB9LYL 2DXT70.25Sisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä16 "Kaksikerroksinen poly-rengaspaneeli150-astetta F16 "€11.68
ILMANKÄSITTELY 2DXU1 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 18 tuuman leveys 150 F | AB9LYN 2DXU10.25Sisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä16 "Kaksikerroksinen poly-rengaspaneeli150-astetta F18 "€13.90
ILMANKÄSITTELY 2DXU4 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 20 tuuman leveys 150 F | AB9LYR 2DXU40.25Sisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä16 "Kaksikerroksinen poly-rengaspaneeli150-astetta F20 "€11.68
ILMANKÄSITTELY 2DXU7 kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 22 tuuman leveys 150 F | AB9LYU 2DXU70.25Sisäinen lanka, lämpösuljettu polyesterikerrosten sisällä16 "Kaksikerroksinen poly-rengaspaneeli150-astetta F22 "€20.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DXX4 Kaksikerroksinen polypropeenirengaspaneeli 24 tuuman leveys 150 F
€15.05 / yksikkö