Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXK8-paneelisuodatin 13-1 / 2 tuumaa H 19-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LXH

AIR HANDLER 2DXK8-paneelisuodatin 13-1 / 2 tuumaa H 19-1 / 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB9LXH Malli: 2DXK8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.44 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisuodatin
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSpray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri
Korkeus13.5 "
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Paksuus1"
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiKorkeusLeveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXH8-paneelisuodatin 13-1 / 2 tuumaa H 15-1 / 2 tuuman leveys | AB9LWT 2DXH8Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri13.5 "15.5 "€13.99
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ1 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 15-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LWV 2DXJ1Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "15.5 "€11.46
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ3 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 17-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LWX 2DXJ3Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "17.5 "€21.33
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ5 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 19-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LWZ 2DXJ5Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "19.5 "€11.46
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ7 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 21-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LXB 2DXJ7Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "21.5 "€14.77
AIR HANDLER 2DXJ9 Paneelisuodatin 15-1/2 tuumaa K 23-1/2 tuumaa Leveys | AB9LXC 2DXJ9Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "23.5 "€14.42
ILMAKÄSITTELY 2DXK2-paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 24-1 / 2 tuuman leveys | AB9LXD 2DXK2Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri16 "25 "€13.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DXK8-paneelisuodatin 13-1 / 2 tuumaa H 19-1 / 2 tuuman leveys
€14.44 / yksikkö