Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTIMEN 1W633 Verhoilu, joka sopii lasikuitusuodattimeen 15 x 24 x 3/8 | AB3YFU

AIR HANDLER 1W633 Leikkaa lasikuitusuodatin 15 x 24 x 3/8

Varastossa
Tuote: AB3YFU Malli: 1W633Ristiviite: 2GHX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.50 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa lasikuitusuodattimeen sopivaksi
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.2 tuuman WC
Maks. Lämpötila180 F
Nimellissyvyys3 / 8 "
Nimellinen suodattimen koko15x24x3 / 8
Nimelliskorkeus15 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 1W633 Leikkaa lasikuitusuodatin 15 x 24 x 3/8
€6.50 / yksikkö