Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 900729-24 puristin, teräs, halkaisija 1-1/4 tuumaa | AA6PRU 14L805

AEROQUIP 900729-24 Puristin, teräs, halkaisija 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PRU Malli: 900729-24Ristiviite: 14L805

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1.25 "
PäällystysmateriaaliVinyyli
VäriMusta
Suorittaa loppuunVinyyli
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.17 / 32 "
TyyppiVinyyli päällystetty
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 900729-24 Puristin, teräs, halkaisija 1-1/4 tuumaa
€5.20 / yksikkö