Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1AA4MFB4 letkuliitin 2.39 tuuman pituus | AA6PPW 14L760

AEROQUIP 1AA4MFB4 Letkun kiinnityspuristus, 2.39 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA6PPW Malli: 1AA4MFB4Ristiviite: 14L760

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko4
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi-sinkitys
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Asennustyyppi45 asteen kyynärpää
Letku1 / 4 "
Pituus2.39 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16-24
SAE-soihdukoko (tuumaa)4
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiPuristusliitin SAE käänteinen heijastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1AA4MFA4 letkuliitin 1/4 tuuman letku | AA6PPV 14L759 1AA4MFA441 / 4 "2.39 "€60.69
AEROQUIP 1AA5MF4 letkuliitin, puristus 45 asteen kyynärpää | AA6PPX 14L761 1AA5MF451 / 4 "2.39 "€110.50
AEROQUIP 1AA5MFB4 letkuliitin 1/4 tuuman letku | AA6PPY 14L762 1AA5MFB451 / 4 "2.39 "€190.94
AEROQUIP 1AA6MF6 letkuliitin 3/8 letku | AA6PPZ 14L763 1AA6MF663 / 8 "2.6 "€24.56
AEROQUIP 1AA6MFA6 Letkuliitin 2.6 tuuman pituus | AA6PQA 14L764 1AA6MFA663 / 8 "2.6 "€129.03
AEROQUIP 1AA6MFB6 letkuliitin, puristus 45 asteen kyynärpää | AA6PQB 14L765 1AA6MFB663 / 8 "2.6 "€56.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1AA4MFB4 Letkun kiinnityspuristus, 2.39 tuuman pituus
€72.87 / yksikkö