ADVANCE TABCO WCS-15-48-kaappi, seinäkiinnike, 2 liukuovet, 48 X 15 tuuman koko 18/430 S

Varastossa
Tuote: CD8BUY Malli: WCS-15-48

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,377.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO WCH-15-24 -kaappi, seinäasennus, vasen saranoitu ovi, 24 X 15 tuuman koko 18/430 Ss | CD8BUK WCH-15-24€3,627.08
ADVANCE TABCO WCH-15-24-300 Kaappi, seinäasennus, vasenkätinen ovi, 24 X 15 tuuman koko 18/300 Ss | CD8BUL WCH-15-24-300€4,018.83
ADVANCE TABCO WCH-15-36 -kaappi, seinäasennus, 2 saranoitua ovea, 36 X 15 tuuman koko 18/430 Ss | CD8BUM WCH-15-36€4,301.47
ADVANCE TABCO WCH-15-48 -kaappi, seinäasennus, 2 saranoitua ovea, 48 X 15 tuuman koko 18/430 Ss | CD8BUN WCH-15-48€4,659.71
ADVANCE TABCO WCH-15-60 -kaappi, seinäasennus, 2 saranoitua ovea, 60 X 15 tuuman koko 18/430 Ss | CD8BUP WCH-15-60€5,334.95
ADVANCE TABCO WCH-15-72 -kaappi, seinäasennus, 4 saranoitua ovea, 72 X 15 tuuman koko 18/430 Ss | CD8BUQ WCH-15-72€5,465.54
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO WCH-15-96 -kaappi, seinäasennus, 4 saranoitua ovea, 96 X 15 tuuman koko 18/430 Ss | CD8BUR WCH-15-96€6,180.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO WCS-15-48-kaappi, seinäkiinnike, 2 liukuovet, 48 X 15 tuuman koko 18/430 S
€4,377.93 / yksikkö