ADVANCE TABCO SU-P-345 Korvaava leikkuulauta, 77-3/4 X 8 X 3/8 tuuman paksu

Tuote: CD7YZM Malli: SU-P-345
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€206.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)20.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SU-P-345 Korvaava leikkuulauta, 77-3/4 X 8 X 3/8 tuuman paksu
€206.18 / yksikkö