ADVANCE TABCO SU-P-344 Korvaava leikkuulauta, 62-3/8 X 8 X 3/8 tuuman paksu

Varastossa
Tuote: CD7YZL Malli: SU-P-344

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)158.45
Laivan leveys (cm)20.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SU-P-344 Korvaava leikkuulauta, 62-3/8 X 8 X 3/8 tuuman paksu
€194.15 / yksikkö