ADVANCE TABCO SRKD-30-pikarata, kaksitasoinen, 30 tuuman kokoinen, 14-16-pullon korkki, Ss

Varastossa
Tuote: CD7YPJ Malli: SRKD-30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pikarata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan pituus (cm)76.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DT-15 Speed ​​Rail, kaksikerroksinen, 15 X 8-1 / 8 X ​​6-1 / 2 tuuman koko, 8-10 pullon korkki, Ss | CD7QZV DT-15€160.65
ADVANCE TABCO DT-2 Speed ​​Rail, kaksikerroksinen, 24 X 8-1 / 8 X ​​6-1 / 2 tuuman koko, 10-12 pullon korkki, Ss | CD7QZW DT-2€118.36
ADVANCE TABCO DT-3 Speed ​​Rail, kaksitasoinen, 36 x 8-1/8 x 6-1/2 tuumaa, 18-20 pullonkorkki, Ss | CD7QZX DT-3€133.64
ADVANCE TABCO DT-30 Speed ​​Rail, Double Tier, 30 X 8-1/8 X 6-1/2 tuumaa, 16-18 Pullonkorkki, Ss | CD7QZY DT-30€122.18
ADVANCE TABCO DT-4 Speed ​​Rail, kaksikerroksinen, 48 X 8-1 / 8 X ​​6-1 / 2 tuuman koko, 24-26 pullon korkki, Ss | CD7QZZ DT-4€150.82
ADVANCE TABCO SRKD-12 Speed ​​Rail, kaksitasoinen, 12 tuuman koko, 6 pullonkorkki, Ss | CD7YPD SRKD-12€197.59
ADVANCE TABCO SRKD-15 Speed ​​Rail, kaksikerroksinen, 15 tuuman kokoinen, 8 pullon korkki, Ss | CD7YPE SRKD-15€201.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SRKD-30-pikarata, kaksitasoinen, 30 tuuman kokoinen, 14-16-pullon korkki, Ss
€271.09 / yksikkö