ADVANCE TABCO SCH-1-3119R luokkahuoneen pesuallas, itsepuhdistuva pudotus tyylillä, 1-paketti, 20 X 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7YDL Malli: SCH-1-3119R

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,107.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Smart Series -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SCH-1-3119R luokkahuoneen pesuallas, itsepuhdistuva pudotus tyylillä, 1-paketti, 20 X 16 tuumaa
€1,107.37 / yksikkö