ADVANCE TABCO PRGS-19-18 Uppoasennettava Prestige-lasiyksikkö, 18 X 25 tuumaa F - B, 14 Ga Ss

Varastossa
Tuote: CD7XJB Malli: PRGS-19-18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätiskipöydässä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)63.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRGS-19-18 Uppoasennettava Prestige-lasiyksikkö, 18 X 25 tuumaa F - B, 14 Ga Ss
€658.92 / yksikkö