ADVANCE TABCO MS-24-36-PS-seinähylly monikäyttöisellä hyllyllä, 36 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7WLK Malli: MS-24-36-PS

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,396.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroaaltouuni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MS-24-36-PS-seinähylly monikäyttöisellä hyllyllä, 36 x 24 tuumaa
€1,396.88 / yksikkö