ADVANCE TABCO K7-3-2430-24RL Suuri kokoinen pesuallas, 3-kpt., 30 tuumaa F-To-B X 24 tuuman W-pesuallas

Varastossa
Tuote: CD7VWA Malli: K7-3-2430-24RL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,033.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO K7-3-2430-24RL Suuri kokoinen pesuallas, 3-kpt., 30 tuumaa F-To-B X 24 tuuman W-pesuallas
€9,033.34 / yksikkö