ADVANCE TABCO K-316-LU-X rannekahvat roiskehanaan | AA3TBF 11U390

ADVANCE TABCO K-316-LU-X Rannekahvat roiskehanalle

Tuote: AA3TBF Malli: K-316-LU-XRistiviite: 11U390

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRannekahvat
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinAdvance Tabco
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3LMR5, 8AX66, 3LMR4, 4UDHS, 3JDT2, 11U397, 3JDV4, 11U398, 11U384, 3KJU8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero7-PS-23, 7-PS-40, 7-PS-50GR, 7-PS-55, 7-PS-56, 7-PS-60, 7-PS-64, 7-PS-66, 7-PS-87, K-59
MateriaaliMessinki valettu
Koko2 "x 5" x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO K-316-LU-X Rannekahvat roiskehanalle