ADVANCE TABCO HF-5G-NAT Hot Food Table, maakaasu, 77-3/4 X 30-5/8 X 34-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7VFF Malli: HF-5G-NAT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,537.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-5G-NAT Hot Food Table, maakaasu, 77-3/4 X 30-5/8 X 34-3/8 tuumaa
€2,537.18 / yksikkö